|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-ee-09629000 Herst.-Nr.: 9629000 EAN/GTIN: 4026851004734 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - Kombifuß - zum Aufdübeln oder Einsatz mit Vakuumpumpe
- besonders leicht, handlich und einfach zu bedienen
- Aluminium-Bohrsäule mit breiter, durchgehender Verzahnung
- Vorschubhebel werkzeuglos umsteckbar
- robuste Justierschrauben
- Bohrlochmitten-Anzeiger
- max. Bohrdurchmesser Vakuum: 42 mm
- Säulenlänge: 680 mm
- Durchmesser Spannhals: 53 mm
- max. Neigungsgrad: 45°
- Maße Fuß: 240 x 170 mm
Weitere Informationen:  |  | Bohrdurchmesser: | 102 mm | Gewicht: | 7 kg | passend für: | END 1550 P | Typ: | Bohrständer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Bohrsäule, Bohrsäule, Bohrständer, Bohrwurm, BST, Diamant-Bohrständer, Eibenstock, KBS, Magnetbohrständer, USD |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 421,34* | € 490,89* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 457,50* | € 532,21* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 505,68* | € 585,72* |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 467,02* | € 601,19* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|