Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer BST 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrständer BST 50 V
Bohrständer BST 50 V
Bohrständer BST 50 V - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-ee-09645000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     9645000
EAN/GTIN:
     4026851011374
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer eibenstock
kernbohrständer

Der Bohrständer BST 50 V ist zum schnellen Fixieren auf ebenen und glatten Flächen wie Naturstein und Glas zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Bohrständer mit 2 hintereinander liegenden Vakuumsaugnäpfen
  • Ständer läßt sich präzise u. werkzeuglos an engne Stellen positionieren
  • geeignet zum Bohren auf Treppen, Brüstungen sowie Glas- und Steinplatten
  • Vorschubhebel werkzeuglos umsteckbar
  • langer Vorschub für Bohrungen auf untersch. Ebenen
  • seitliche Abstützung
  • Aluminium-Bohrsäule
  • integrierte Libelle
  • Durchmesser Spannhals: 53 mm
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
68 mm
passend für:
END 1550 P
Typ:
Bohrständer
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Bohrsäule, Bohrsäule, Bohrständer, Bohrwurm, BST, Diamant-Bohrständer, Eibenstock, KBS, Magnetbohrständer, USD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,29*
€ 695,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,58*
€ 650,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 532,55*
€ 633,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 518,54*
€ 617,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,66*
€ 555,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,89*
€ 548,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,38*
€ 531,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03114000
ab € 410,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.