Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leim-Rührer LG 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leim-Rührer LG 120
Leim-Rührer LG 120
Leim-Rührer LG 120 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ee-31024000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     31024000
EAN/GTIN:
     4026851004567
Datenblatt
Suchbegriffe:
Korbrührer
Leim-Rührer
Ronden-Rührer
Rondenrührer

Speziell für zähflüssige Materialien wie Leim, Epoxydharzkomponenten, Bitum, Betonbeschichtungen, Klebematerialien, Spachtel-, Verguss-, Ausgleichsmassen und Zementschlämme ist der Leim-Rührer LG zu vewenden.

Produktbeschreibung:

  • große Sogwirkung
  • gleichmäßige Durchmischung des Rührgutes
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
25 kg
Typ:
Korbrührer
Weitere Suchbegriffe: Rondenrührquirl, Rührkorb, Rührquirl, eibenstock rührquirl, rührkorb, Eibenstock, Eimerkralle, Mörtel-Rüher, Scheiben-Rührer, Schnellwechseladapter M14, Schnellwechselset, Wendel-Rührer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,65*
€ 19,52*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 12,64*
€ 20,04*
5 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 22,58*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,00*
€ 33,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32134000
ab € 15,16*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32147000
ab € 6,92*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32153000
ab € 6,76*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32142000
ab € 6,93*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
33113000
ab € 9,47*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32123000
ab € 10,43*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32113000
ab € 5,45*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32173000
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.