| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-31026000 Herst.-Nr.: 31026000 EAN/GTIN: 4026851018748 |
| |
|
| | |
| Der Spachtelmassen-Rührer SPG 150 ist zum Mischen von Spachtelmassen, Ausgleichsmassen, Fliesenkleber und Beschichtungen geeignet. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 150 mm | Länge: | 600 mm | Mischmenge: | 50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rondenrührer eibenstock, rührkorb, Eibenstock, Eimerkralle, Leim-Rührer, Mörtel-Rüher, Scheiben-Rührer, Schnellwechseladapter M14, Schnellwechselset, Wendel-Rührer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,02* | € 35,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,98* | € 35,59* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,16* | € 36,52* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,30* | € 40,85* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,64* | € 50,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|