Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ronden-Rührer RG 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ronden-Rührer RG 100
Ronden-Rührer RG 100
Ronden-Rührer RG 100 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ee-31123000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     31123000
EAN/GTIN:
     4026851001757
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb

Für flüssige und zähflüssige Materialien wie Farben, Lacke, Chemikalien, Bitumen, Vergussmassen ist der Ronden-Rührer RG zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • verzinkt
  • linksgewendelt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
20 kg
Typ:
Rondenrührer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,04*
€ 20,19*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 13,02*
€ 20,78*
5 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 23,38*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 34,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32134000
ab € 15,27*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32147000
ab € 6,92*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32153000
ab € 6,76*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32142000
ab € 6,94*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
33113000
ab € 9,48*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32123000
ab € 10,45*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32113000
ab € 5,44*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32173000
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.