Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendel-Rührer W 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendel-Rührer W 85
Wendel-Rührer W 85
Artikel-Nr.:
     415-ee-31212000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     31212000
EAN/GTIN:
     4026851001788
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer

Der Wendel-Rührer W ist einsetzbar für klebrige und zähe Materialien wie Klebe- und Fertigmörtel, Estrich, Fliesenkleber, Leim, Spachtelmasse, Granulate, Putze, Gips, Kalk, Dämmschutz und Beton.

Produktbeschreibung:

  • verzinkt
  • rechtsgewendelt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
85 mm
Länge:
400 mm
Mischmenge:
8 kg
Typ:
Wendelrührer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,08*
€ 11,70*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 7,49*
€ 12,04*
4 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,92*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 27,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32134000
ab € 15,25*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32147000
ab € 6,92*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32153000
ab € 6,78*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32142000
ab € 6,94*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
33113000
ab € 9,47*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32123000
ab € 10,42*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32113000
ab € 5,46*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32173000
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.