Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendel-Rührer W 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendel-Rührer W 95
Wendel-Rührer W 95
Artikel-Nr.:
     415-ee-31218000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     31218000
EAN/GTIN:
     4026851001832
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer

Der Wendel-Rührer W ist einsetzbar für klebrige und zähe Materialien wie Klebe- und Fertigmörtel, Estrich, Fliesenkleber, Leim, Spachtelmasse, Granulate, Putze, Gips, Kalk, Dämmschutz und Beton.

Produktbeschreibung:

  • verzinkt
  • rechtsgewendelt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
95 mm
Länge:
500 mm
Mischmenge:
10 kg
Typ:
Wendelrührer
Weitere Suchbegriffe: eibenstock rührquirl, rührkorb
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 14,01*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,97*
€ 14,41*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 21,49*
€ 29,75*
5 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 23,59*
€ 32,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32134000
ab € 15,27*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32147000
ab € 6,92*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32153000
ab € 6,76*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32142000
ab € 6,94*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
33113000
ab € 9,48*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32123000
ab € 10,45*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32113000
ab € 5,44*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32173000
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.