Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtel-Rührer MG 120 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtel-Rührer MG 120 links
Mörtel-Rührer MG 120 links
Artikel-Nr.:
     415-ee-31334000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     31334000
EAN/GTIN:
     4026851003287
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Rührkorb

Für schwere und hochviskose Materialien wie Wandfarben, Vergussmassen, Lacke, Lasuren, Schlämme, faserhaltige Materialien und Gipsputze ist der Mörtel-Rührer MG bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • verzinkt
  • linksgewendelt - Rührquirl wird im Behälter nach oben gedrückt, somit spritzarmes Durchmischen von Rührgut geringer Viskosität
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
25 kg
Typ:
Mörtelrührer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,61*
€ 30,46*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,19*
€ 31,32*
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 25,29*
€ 35,04*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,25*
€ 43,99*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32134000
ab € 15,16*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32147000
ab € 6,92*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32153000
ab € 6,76*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32142000
ab € 6,93*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
33113000
ab € 9,47*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32123000
ab € 10,43*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32113000
ab € 5,45*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32173000
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.