Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtel-Rührer MGV 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtel-Rührer MGV 120
Mörtel-Rührer MGV 120
Artikel-Nr.:
     415-ee-31424000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     31424000
EAN/GTIN:
     4026851003706
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Rührkorb

Der Mörtel-Rührer MGV ist einsetzbar für abrasive Materialien, lange Standzeit wie Lebensmittel, Futtermittel und Chemikalien.

Produktbeschreibung:

  • Edelstahl
  • rechtsgewendelt - Rührquirl arbeitet sich in das Material, geringe Lufteinschlüsse, leichtes Führen

Bei Lebensmitteln mit enthaltenen Säuren und Laugen bitte auf Eignung überprüfen!

Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
25 kg
Typ:
Mörtelrührer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,71*
€ 96,82*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,07*
€ 99,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 99,97*
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 83,74*
€ 105,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32134000
ab € 15,16*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32147000
ab € 6,92*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32153000
ab € 6,76*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32142000
ab € 6,93*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
33113000
ab € 9,47*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32123000
ab € 10,43*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32113000
ab € 5,45*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32173000
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.