Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Elektrowerkzeuge
>
Bohrmaschinen
>
Kernbohrgeräte
>
Artikel
Reduzierring Ø 53 - Ø 46 mm für BST 90 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-ee-35822000
Hersteller:
Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
035822000
EAN/GTIN:
4026851009685
Suchbegriffe:
Aufnahmeadapter
Bohrkronenlöser
Diamantschärfstein
Durchflussmengenanzeiger
Reduzierring Ø 53 mm - Ø 46 mm
Weitere Informationen:
passend für:
BST 90 V
... >
Elektrowerkzeuge
>
Bohrmaschinen
>
Kernbohrgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Eibenstock
,
Klappgestell
,
Reduzierring
,
Vakuumplatte
,
Vakuumpumpe
,
Vakuumschlauch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reduzierring Ø 53 - Ø 43 mm
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35824000
ab € 6,49*
Ähnlich
Reduzierring Ø 60 - Ø 53 mm
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35820000
ab € 9,63*
Ähnlich
Reduzierring Ø60 - Ø43mm
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35821000
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen