| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-35827000 Herst.-Nr.: 35827000 EAN/GTIN: 4026851009135 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Bohrungen über 260 mm Durchmesser bei 45° Neigung
Weitere Informationen: | | passend für: | BST 300, BST 352 V, DBE 300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterplatte, Befestigungsset Beton, Bohrkronenverlängerung, Eibenstock, Einmaulschlüssel, Einschlagdübel, Kupferring, Leichtösenring, Nassbohrkrone, Schnellspannschraube |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,70* | € 98,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,14* | € 102,36* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 76,68* | € 105,29* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,14* | € 111,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|