Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Diamantbohrkrone
>
Diamant-Nassbohrkrone
>
Artikel
Diamant-Nassbohrkrone 161, NL 420 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-ee-36316100
Hersteller:
Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
36316100
EAN/GTIN:
4026851007117
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone eibenstock
Produktbeschreibung:
für armierten Beton, gelegentlich Trockenbohrungen in Mauerwerk
lasergeschweißt, schnittfreudig
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
420 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
161 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
... >
Materialbearbeitung
>
Bohrer
>
Diamant-Bohrkronen
Weitere Suchbegriffe:
diamant nassbohrkrone
,
diamant-nassbohrkrone nutzlänge 450
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,31*
€ 215,23*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,47*
€ 242,32*
Lager 415
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 185,72*
€ 249,12*
Lager 400
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 212,33*
€ 255,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,12*
€ 296,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 226,29*
€ 269,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
5357000907, Diamant-Trockenbohrkrone Ø 82mm
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36S08200
ab € 129,05*
Ähnlich
Diamant-Nass-Bohrkrone 1 1/4" Ø 42mm 450mm PowerLine
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36E04200
ab € 71,96*
Ähnlich
Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 41 mm, Nutzlänge 450 mm
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,58*
Ähnlich
Diamant-Trocken-Bohrkrone 1¼ Zoll Ø 68 mm, NL 350 mm
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36W06800
ab € 137,49*
Ähnlich
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 52 mm, Nutzlänge 420 mm
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 87,24*
Ähnlich
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 82 mm, Nutzlänge 200 mm
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36A08200
ab € 104,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen