Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkrone 152 mm, NL 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 152 mm, NL 400 mm
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 152 mm, NL 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-ee-36515200
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36515200
EAN/GTIN:
     4026851007773
Datenblatt
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien
  • für Nass-Trocken-Bohrmaschine
  • hohe Standzeit im Trockenschnitt, schneller Arbeitsfortschritt
  • Segmenthöhe 7 mm lasergeschweißt, schnittfreudig
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
400 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
152 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,19*
€ 192,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,11*
€ 213,57*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 164,38*
€ 219,40*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 187,83*
€ 226,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,16*
€ 244,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36321100
ab € 237,12*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 86,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.