Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone 1 1/4 Zoll, Ø 166 mm, Nutzlänge 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eibenstock Symbol
Eibenstock Symbol
Artikel-Nr.:
     415-ee-36B16600
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36B16600
EAN/GTIN:
     4026851010674
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für armierten Beton, gelegentlich Trockenbohrungen in Mauerwerk
  • lasergeschweißt, schnittfreudig
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
140 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
166 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,39*
€ 391,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,59*
€ 373,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,55*
€ 363,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 297,51*
€ 354,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,30*
€ 305,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,88*
€ 293,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36S08200
ab € 128,21*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36W06800
ab € 137,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.