| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-36S05100 Herst.-Nr.: 36S05100 EAN/GTIN: 4026851012128 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für armierten Beton und harten Kalksandstein
- hohe Standzeit im Trockenschnitt, schneller Arbeitsfortschritt
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M16 | Arbeitslänge: | 150 mm | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 51 mm | passend für: | ESD 1801 | Typ: | Diamant-Bohrkrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,67* | € 124,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,86* | € 131,92* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 98,52* | € 135,61* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,57* | € 145,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|