Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkrone 1¼ Zoll Ø 162 mm, NL 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkrone 1¼ Zoll Ø 162 mm, NL 350 mm
Diamant-Trocken-Bohrkrone 1¼ Zoll Ø 162 mm, NL 350 mm
Artikel-Nr.:
     415-ee-36W16200
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36W16200
EAN/GTIN:
     4026851019905
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für Multi-Material Timber-Pro
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll
Arbeitslänge:
350 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
162 mm
passend für:
EHD 1801
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,78*
€ 494,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,42*
€ 478,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,11*
€ 466,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 381,78*
€ 454,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,56*
€ 395,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,15*
€ 391,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,48*
€ 374,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0331U000
ab € 378,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.