Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo liegend, Schlauchanschluss Ø 200 mm, Handrad, Traverse, 150 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 150 l, liegend zylindrisch-konisch, Handrad, mit PVC-Schlauch Ø 200 mm
Betonsilo 150 l, liegend zylindrisch-konisch, Handrad, mit PVC-Schlauch Ø 200 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1018H.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1018H.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • liegende, zylindrisch-konische Form
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • mit 0,6 m PVC-Schlauch Ø 200 mm
  • mit Handradbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konisch, liegend
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Handrad
Durchmesser:
1040 mm
Fassungsvermögen:
150 Liter
Gewicht:
140 kg
Höhe:
1380 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.094,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,13*
€ 1.625,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,45*
€ 1.553,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.271,98*
€ 1.513,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.238,51*
€ 1.473,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.155,27*
€ 1.374,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,06*
€ 1.345,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,65*
€ 1.302,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 741,63*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 832,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 907,71*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.723,46*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.305,03*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.803,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.405,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1029H.7
ab € 3.643,59*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 1.005,94*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.115,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 770,79*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 858,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 902,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 982,79*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1
ab € 1.005,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.