Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo quadratisch, gerader variabler Auslauf, Reißleine, Traverse, 250 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 250 l, quadratisch abgerundet stehend, Reißleine, 1050 x 1150 mm
Betonsilo 250 l, quadratisch abgerundet stehend, Reißleine, 1050 x 1150 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1034.3
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1034.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 250l

Produktbeschreibung:

  • quadratisch abgerundete Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • durch variable Auslaufvorrichtung kann das Betonsilo auch ohne Schlauch benutzt werden
  • extra schwere, stabile Ausführung mit Reißleine zum Öffnen des Verschlusses
  • mit Bügel
  • Verschlussklappe schließt sich automatisch durch einen Federzug nach Beendigung des Öffungsvorganges
  • ist gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften
  • Standardausführung mit 3,0 m Gummischlauch

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
quadratische Form
Auslauf:
variabel
Betätigung:
Reißleine
Breite:
1050 mm
Fassungsvermögen:
250 Liter
Gewicht:
220 kg
Höhe:
1150 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.602,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.965,61*
€ 2.339,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.875,39*
€ 2.231,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.827,29*
€ 2.174,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.779,21*
€ 2.117,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.666,81*
€ 1.983,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,57*
€ 1.954,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,96*
€ 1.907,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.076,80*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.416,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.844,81*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.321,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.292,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.