Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintragkorb 0,35 m³, Holzrost, Sicherung, 80 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintragkorb 0,35 m³, Holzrost, Sicherung, 80 kg
Steintragkorb 0,35 m³, Holzrost, Sicherung, 80 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1041.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1041.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenrost
Steintragkorb
bodenrost holz
bodenrost

Produktbeschreibung:

  • mit Holzrost und Sicherung gegen selbstständiges Öffnen
  • mit angeschweißter Kette

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Fassungsvermögen:
0,35 m³
Gewicht:
80 kg
Höhe:
600 mm
Länge:
1050 mm
Typ:
Arbeitskorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,26*
€ 960,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,20*
€ 918,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 752,40*
€ 895,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 732,60*
€ 871,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,91*
€ 803,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,12*
€ 787,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,85*
€ 766,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.076,42*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.432,76*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.600,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.842,77*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.319,10*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.292,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.