Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttmulde verzinkt 2000 Liter, mit Kranösen, 320 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttmulde verzinkt 2000 Liter, mit Kranösen, 320 kg
Schüttmulde verzinkt 2000 Liter, mit Kranösen, 320 kg
Schüttmulde verzinkt 2000 Liter, mit Kranösen, 320 kg
Artikel-Nr.:
     415-ei-1046.16v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1046.16v
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
schuttmulde eichinger
schuttmulde 2000 liter

Produktbeschreibung:

  • verzinkt
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Kranösen zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges
  • stapelbar
  • Unterfahrhöhe: 130 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
1475 mm
Fassungsvermögen:
2000 Liter
Gewicht:
320 kg
Höhe:
950 mm
Länge:
2590 mm
Muldenbreite:
1200 mm
Muldenhöhe:
755 mm
Muldenlänge:
2215 mm
Typ:
Schuttmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.323,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.626,38*
€ 1.935,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.554,15*
€ 1.849,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.514,30*
€ 1.802,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.474,44*
€ 1.754,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,35*
€ 1.645,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.361,65*
€ 1.620,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.323,61*
€ 1.575,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1046.20v
ab € 131,54*
Zubehör
Florian Eichinger
1046.21v
ab € 398,06*
Zubehör
Florian Eichinger
1046.22v
ab € 925,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.