Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintransportkorb 1,00 m³, 200 kg, 1620 x 680 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintransportkorb 1,00 m³, 200 kg, 1620 x 680 mm
Steintransportkorb 1,00 m³, 200 kg, 1620 x 680 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1048.2
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1048.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenrost
Steintragkorb
bodenrost holz
bodenrost

Produktbeschreibung:

  • zum Transport von Steinpaketen durch Öffnungen in den Bau oder in das Gerüst mittels ausfahrbaren Lastwagen mit Holzrost und angeschweißter, geprüfter Kette
  • gebaut nach den arbeitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
1515 mm
Fassungsvermögen:
1000 Liter
Gewicht:
225 kg
Höhe:
940 mm
Länge:
1770 mm
Tragkraft:
800 kg
Typ:
Arbeitskorb
Weitere Suchbegriffe: Baustelleneinrichtung, Betriebsausstattung, Eichinger, Steine, Steinpakette, Steintransportkorb, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.910,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.702,58*
€ 6.786,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.473,87*
€ 6.513,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.333,51*
€ 6.346,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.193,16*
€ 6.179,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.944,35*
€ 5.883,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.910,35*
€ 5.843,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1048.11
ab € 164,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.