Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgehänge 3000 kg für Fertigschächte, Spannbereich 0-250, Kette 1,80 m, 67 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrgehänge 3000 kg für Fertigschächte, Spannbereich 0-250, Kette 1,80 m, 67 kg
Rohrgehänge 3000 kg für Fertigschächte, Spannbereich 0-250, Kette 1,80 m, 67 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1061.14
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1061.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonrohr Transportgehänge
Betonrohrgehänge
Betonrohrklemme
Schachtringgehänge

Produktbeschreibung:

  • für Fertigschächte DIN 4034.2
  • aus verwindungssteifer, leichter stahlhohlbauweise zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Röhren
  • mit hochfester verzinkter Kette nach DIN 5688.5
  • durch eine Feder an jedem Spannbügel wird ein unbeabsichtiges Lösen der Last von den Klauen verhindert
  • entspricht den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft und ist mit einer Sicherungsarretierung ausgestattet

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Kette
Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
67 kg
Spannbereich:
90-250 mm
Tragkraft:
3000 kg
Typ:
Rohrgehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 817,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,84*
€ 1.227,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,09*
€ 1.166,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 954,96*
€ 1.136,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 929,83*
€ 1.106,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,45*
€ 1.037,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,81*
€ 1.016,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,02*
€ 972,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.081,85*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.424,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.599,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.838,96*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.330,89*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.292,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1061.12
ab € 729,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.