| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ei-1075.1 Herst.-Nr.: 1075.1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für zwei Personen, den Verletzten in der Trage und den Versorger
- beide Türen an den Schmalseiten des allseitsgeschlossenen Korbes gewährleisten einen gleichzeitigen Ein- und Ausstieg des Ersthelfers mit der Trage aus dem Rettungskorb
- mit einer gefederten Zugöse, 1,40 m langen Seilstrupp und mit Federbeinen zur Stoßdämpfung beim Absetzen
- entspricht den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen des Berufsgenossenschaften und den Sicherheitsregeln für hochziehbare Personenaufnahmemittel (PAM, GS)
- Nutzlast: 250 kg
- Mindesttragfähigkeit d. Hebezuges: 960 kg
- zul. Gesamtgewicht: 700 kg
Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises. Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Gewicht: | 650 kg | Höhe: | 2420 mm | Länge: | 2200 mm | Typ: | Arbeitskorb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbühne, Arbeitskorb, Baustelleneinrichtung, Betriebsausstattung, Eichinger, Transportgeräte |
| | |
| |