Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krangreifer 1100 kg, 960 x 720 x 1020 mm, Gew. 310 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krangreifer 1100 kg, 960 x 720 x 1020 mm, Gew. 310 kg
Krangreifer 1100 kg, 960 x 720 x 1020 mm, Gew. 310 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1082.3
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1082.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Krangreifer
eichinger krangreifer
krangreifer

Produktbeschreibung:

  • mit einseitig wirkendem Hebelarm und automatischer Schwerpunktverlagerung
  • mit Spezial-Gummi-Klemmbacken, Seilaufhängung und Kunststoff-Schürze
  • alle Greifer haben die gleiche Öffnungsweite

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
720 mm
Gewicht:
310 kg
Höhe:
1020 mm
Länge:
960 mm
Tragkraft:
1100 kg
Typ:
Krangreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.092,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.642,45*
€ 4.334,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.488,25*
€ 4.151,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.398,80*
€ 4.044,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.309,37*
€ 3.938,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.136,08*
€ 3.731,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.104,22*
€ 3.694,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.092,97*
€ 3.680,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1082.30
ab € 367,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.