Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelpfanne Stahlblech 1,5 mm, 1000 x 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelpfanne Stahlblech 1,5 mm, 1000 x 1500 mm
Mörtelpfanne Stahlblech 1,5 mm, 1000 x 1500 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1201.2
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1201.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpfanne

Produktbeschreibung:

  • Stahlblech mit Blechwulsteinfassung und Eckenverstärkung

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Gewicht:
40 kg
Länge:
1500 mm
Muldenhöhe:
300 mm
Typ:
Mörtelpfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,25*
€ 484,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,35*
€ 463,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,38*
€ 451,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 369,38*
€ 439,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,26*
€ 414,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,56*
€ 361,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1201.10
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.