Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aufzugskübel 80 l, klappbarer Bügel/Sicherheitsriegel, 630 x 820 mm, 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Aufzugskübel 80 l, klappbarer Bügel/Sicherheitsriegel, 630 x 820 mm, 15 kg
PVC-Aufzugskübel 80 l, klappbarer Bügel/Sicherheitsriegel, 630 x 820 mm, 15 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1227.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1227.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufzugskübel
aufzugskübel 80 liter
aufzugskübel eichinger

Produktbeschreibung:

  • mit abklappbarem Bügel und Sicherheitsriegel
  • durch manuelle Öffnung der Sicherheitsriegel wird durch die Schwerpunktlage des Bügels der Kübel automatisch entleert

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
630 mm
Fassungsvermögen:
80 Liter
Gewicht:
15 kg
Höhe:
820 mm
Typ:
Aufzugskübel
Weitere Suchbegriffe: Aufzugkübel, Baustel, Betonhose, Betontrichter, Betriebsausstattung, Gerüstbauteile, Gerüstbock.Rahmengerüstbock, Gerüstbockhälfte, Gerüststütze, Kanalvisier, Kurbelgerüstbock, Mörtelkübel, Mörtelmulde, Putzergerüstbock, PVC-Aufzugskübel, Schutt-Trichter, Schuttrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,26*
€ 476,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,16*
€ 455,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 373,33*
€ 444,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 363,50*
€ 432,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,32*
€ 396,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,59*
€ 388,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,77*
€ 356,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1227.11
ab € 152,00*
Zubehör
Florian Eichinger
1227.10
ab € 177,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.