Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenzwinge lackiert Garnitur, 250 - 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenzwinge lackiert Garnitur, 250 - 600 mm
Säulenzwinge lackiert Garnitur, 250 - 600 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1403.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1403.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalungszwinge
schalungszwinge

Eichinger Säulenzwinge, Garnitur bestehend aus Säulenschaleisen und Keilen.

Produktbeschreibung:

  • Säulenzwinge
  • 4 x Säulenschaleisen
  • 4 x Keile
  • stufenlose Verstellung durch Stahlkeile

Hinweis:

  • Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Gewicht:
10 kg
Typ:
Säulenzwinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,18*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1403.10
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.