Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag11264 Herst.-Nr.: 11264 EAN/GTIN: 9004853112645 |
| |
|
| | |
| Typische Druckluftsysteme haben Luftverluste durch Rohr- und Schlauchverbindungen, defekte Schwi mmerableiter uvm. Der AIR SAVER wird nach dem Druckluftbehälter installiert und öffnet bzw. schließt die Luftzufuhr zu kundenspezifischen Arbeitszeiten. Im geschlossenen Zustand wird die Druckluft im Behälter gespeichert. Dadurch werden unnötige Luftverluste durch Luftleckagen vermieden. Produktbeschreibung: - übersichtliches LCD-Display (mehrsprachigeinstellbar): Zeigt Datum, Uhrzeit, Ventilstatus und Batterielaufzeit an
- 7-Tage-Programmeinstellung mit mehreren Zyklen täglich möglich
- bei einem Stromausfall lässt sich das Ventil manuell öffnen und schließen
- vollautomatische Steuerung - keine Wartung nötig!
- langsame Drehung des Kugelhahns um 90° in 30 Sekunden
- Betriebstemperatur: 0 bis + 50° C
- Luftanschluss Art-Nr. 11263: 1"
Luftanschluss Art-Nr. 11264: 2"Weitere Informationen: | | Breite: | 155 mm | Gewicht: | 4,9 kg | Höhe: | 243 mm | Länge: | 155 mm | max. Betriebsdruck: | 16 bar | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 633,65* | € 714,58* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 626,56* | € 714,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 629,72* | € 714,62* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 699,21* | € 861,71* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 844,98* | € 931,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|