Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Schraubenkompressor MSA 15 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK Schraubenkompressor MSA 15-8-10 bar
MARK Schraubenkompressor MSA 15-8-10 bar
Artikel-Nr.:
     415-elmag11307
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11307
EAN/GTIN:
     9004853113079
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor

ELMAG®-MARK MSA Schraubenkompressoren gehören mit zu den besten, technologisch führenden Hochleistungsaggregaten zu gewerbliche und industrielle Druckluftversorgungssysteme. Zu den Einsatz eines Schraubenverdichters sprechen vor allem eine nahezu verlustfreie Komprimierungsweise mittels berührungsloser Rotorschrauben, geringe Energiekosten, Verlässlichkeit und eine lange Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • geeignet zu mittlere und große Versorgungssysteme
  • die richtige Wahl, soferne die vom Kühler angelieferte Druckluftqualität ausreicht und keine Speicherung erforderlich oder ein Druckluftspeicher vorhanden ist
  • Thermoschutz Drehstrohmmotor
  • Netz-Hauptschalter, START - STOP - RESET
  • einfach ablesbare LED´s zu EIN - LAST - SPANNUNG
  • Manometer Systemdruck
  • Thermometer Öltemperatur
  • Betriebsstundenzähler
  • elektronische Steuerung mit Mikroprozessor zu Einstellung, Statusabfrage und Gerätediagnose
  • Intelligentes Energiesparprogramm ES 99
  • Alarme: Thermorelais, Übertemperatur, Rotation, Notfall
  • Übertemperaturkontrolle
  • Überwachung der Rotationsrichtung
  • Überdruck-Sicherheitsventil
  • Sonderventil zu Mindestdruck
  • bei Störfall automatische Abschaltung
  • Luftabgang: 3/4"

Es handelt sich hierbei um die Grundrahmenversion die ohne Trockner, Filter und Speicherbehälter ausgeliefert wird!

Weitere Informationen:
Breite:
660 mm
Gewicht:
245 kg
Höhe:
1050 mm
Länge:
1000 mm
Leistung:
15000 Watt
max. Betriebsdruck:
10 bar
Spannung:
400 Volt
Typ:
Schraubenkompressor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.451,63*
€ 7.436,34*
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 8.855,69*
€ 9.118,22*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.436,34*
€ 8.849,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.326,29*
€ 8.718,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.143,13*
€ 8.500,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.840,69*
€ 8.140,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.451,63*
€ 7.677,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.