Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter V14 inkl. autom. Ableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktivkohlefilter V14 inkl. autom. Ableiter
Aktivkohlefilter V14 inkl. autom. Ableiter
Artikel-Nr.:
     415-elmag12641
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12641
EAN/GTIN:
     9004853126413
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter

Produktbeschreibung:

  • zum Entfernen von Öldampf und Kohlenwasserstoffgerüchen mit einem max. Restölgehalt von 0,003 mg/m³ (0,003 ppm)
  • inkl. manuellem Ableiter
  • Freiraum für Filterpatronenwechsel: 70 mm (V9-V14) / 80 mm(V20-V91)
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Gewicht:
0,6 kg
Größe:
5
Länge:
231 mm
max. Betriebsdruck:
16 bar
Typ:
Druckluftfilter
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 201,50*
€ 247,28*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 189,89*
€ 247,28*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,90*
€ 281,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,24*
€ 334,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,85*
€ 329,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
12640
ab € 182,88*
Ähnlich
ELMAG
12620
ab € 182,82*
Ähnlich
ELMAG
12600
ab € 181,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.