Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag21202 Herst.-Nr.: 21202 EAN/GTIN: 9004853212024 |
| | |
|
| | |
| Zu verschiedene professionelle Druckluftanwendungen kann sehr saubere, ölfreie Druckluft erwünscht oder erforderlich sein - so etwa beim Farbauftrag von speziellen Farbpigmenten, bei medizinischen Anwendungen, bei der Produktion von Backwaren oder anderen Lebensmitteln . Der direkt angetriebene, ölfreie Kompressor SUPERFOX wurde speziell zu diesen Zweck entwickelt und ist besonders robust und hochwertig ausgeführt. Produktbeschreibung: - EURO-NORM geprüft und CE-zertifiziert
- ideal zu Hobby, Handwerk und Baustelle
- zu leichte Druckluftarbeiten
- mit einem robusten Schutzrahmen
- als Druckausgleichsbehälter mit 5 Liter Fassungsvermögen
- „Plug-and-play Zoll-Schnellanschlusskupplung
- Druckschalter zu automatischen Ein- und Ausschaltbetrieb
- Manometer zu Behälterdruck
- Manometer zu Systemdruck
- Druckminderventil zu stufenlose Druckregulierung
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- leicht transportier- bzw. fahrbar
- Schalldruckpegel (4 m): 72 dB (A)
Weitere Informationen: | | Behältervolumen: | 5 l | Breite: | 310 mm | Drehzahl: | 1400 U/min | Gewicht: | 23 kg | Höhe: | 400 mm | Länge: | 530 mm | Leistung: | 1100 Watt | max. Betriebsdruck: | 10 bar | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Ölfreier Kompressor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, tragbarer kompressor, Boy, Ecu, Elmag, Esprit, Kompressor, Leonardo, medizinischenAnwendungen, ölfrei, Superfox |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 571,79* | € 633,27* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 554,27* | € 633,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 568,98* | € 633,31* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 610,67* | € 754,20* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 729,26* | € 809,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|