Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole ELOX Alu geschmiedet, Druckluftanschluss oben, mit Normaldüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausblaspistole ELOX Alu geschmiedet, Druckluftanschluss oben, mit Normaldüse
Ausblaspistole ELOX Alu geschmiedet, Druckluftanschluss oben, mit Normaldüse
Artikel-Nr.:
     415-elmag32246
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32246
EAN/GTIN:
     9004853322464
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium „geschmiedet Zoll, farblos eloxiert und Kunststoff „Polyamid Zoll
  • gut dosierbar durch langen Hebel
  • Millionenfach bewährt
  • Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar
  • Ventil getestet auf 500.000 Schaltspiele
  • mit Normaldüse 1,5 mm
  • perfekt einsetzbar zu hängende Energieverteiler
  • Düsenanschluss: M12 x 1,25
  • Lufteingang: IG 1/4"
  • Medium: gefilterte Druckluft
  • max. Betriebsdruck: 10 bar
  • empfohlener Arbeitsdruck: 2 - 8 bar
  • Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C
  • Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4"
  • Anschlussgewinde Ausgang (Düse): IG M12 x 1,25
  • Material Gehäuse: Aluminium geschmiedet, farblos eloxiert
  • Material Hebel: GD-ZnAl4Cu1 verzinkt
  • Material Dichtungen: NBR
Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g
Typ:
Ausblaspistole
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, abblaspistole elmag, ausblaspistole, AusblaspistoleElox, Elmag, Gewerbe, Industrie, PA, Profi, Soft, Turbo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,78*
€ 65,51*
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 50,29*
€ 65,66*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 72,14*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,96*
€ 78,40*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 87,13*
€ 108,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
32243
ab € 32,36*
Ähnlich
ELMAG
32240
ab € 16,98*
Ähnlich
ELMAG
32242
ab € 15,34*
Ähnlich
ELMAG
32245
ab € 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.