Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller automatisch ROLL ELECTRIC MASTER 400-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MASTER 400-10
Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MASTER 400-10
Artikel-Nr.:
     415-elmag42175
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42175
EAN/GTIN:
     9004853421754
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller

Die automatischen Kabelaufroller der Serien ROLL ELECTRIC von ELMAG® sind „Unfallschuz-beauftragte Zoll zu Hobby, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie. Mit einem TOP-PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS ausgestattet, sorgen sie tagtäglich zu eine aufgeräumte Werkstatt.

Produktdaten:

  • mit TÜV- und GS-Prüfung
  • 400 Volt-Modell mit 5 x 16 A Euronorm/stecker und Steckdose
  • modernes, funktionelles Design
  • schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung aus Stahl
  • exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
  • starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
  • mit einer thermischen Überlastsicherung ausgestattet
  • Kabelqualität: H05VV-F
  • Kabeldimension: 5 x 1,5 mm²
  • Kabellänge: 10 m
  • Kabellänge Zuleitung: 1,3 m
  • Belastbarkeit aufgerollt: 1000 Watt
  • Belastbarkeit abgerollt: 3000 Watt
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,6 kg
Höhe:
315 mm
Länge:
355 mm
Schutzklasse:
IP 20
Spannung:
400 Volt
Typ:
Kabelaufroller
Weitere Suchbegriffe: automatisch, Elmag, Junior, Major, Master, Mini, Profi, RollElectric
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 283,49*
€ 327,76*
€ 4,90*
ab € 285,07*
€ 330,99*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 283,91*
€ 333,06*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,40*
€ 361,72*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,57*
€ 405,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,51*
€ 482,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,66*
€ 474,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,69*
€ 462,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,38*
€ 399,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,57*
€ 376,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42276
ab € 347,67*
Ähnlich
ELMAG
42285
ab € 418,72*
Ähnlich
ELMAG
42177
ab € 266,66*
Ähnlich
ELMAG
42176
ab € 363,42*
Ähnlich
ELMAG
42170
ab € 143,21*
Ähnlich
ELMAG
42179
ab € 265,06*
Ähnlich
ELMAG
42186
ab € 291,66*
Ähnlich
ELMAG
42187
ab € 417,93*
Ähnlich
ELMAG
42172
ab € 122,17*
Ähnlich
ELMAG
42171
ab € 169,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.