Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42218 Herst.-Nr.: 42218 EAN/GTIN: 9004853422188 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - bis 400 bar
- mit 60° Universaldichtkegel
Weitere Informationen: | | Gewinde: | AG 1/2 x AG 1/2 Zoll | Material: | Stahl | Typ: | Nippel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,29* | € 11,70* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 13,62* | € 16,96* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,81* | € 17,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,70* | € 18,54* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 13,39* | € 20,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|