Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42501 Herst.-Nr.: 42501 EAN/GTIN: 9004853425011 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Metall-Schutzgehäuse
- Durchfluss bei 6 bar: 1.150 l/min
- max. Eingangsdruck: 18 bar
- Behälterkapazität: 13 cm³
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1/4 Zoll | Typ: | Wasserabscheider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wasserabscheider, automatischerÖler, Druckminderer, Elmag, Filter-Druckminderer, Inline-Filter, Kombi-Öler, Kombi-Wartungseinheit, Wartungseinheit |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,79* | € 43,19* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 34,04* | € 43,52* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 32,62* | € 45,67* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 35,91* | € 51,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,51* | € 52,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 91,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|