Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42504 Herst.-Nr.: 42504 EAN/GTIN: 9004853425042 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Metall-Schutzgehäuse
- Durchfluss bei 6 bar: 4300 l/min
- max. Eingangsdruck: 18 bar
- Behälterkapazität: 47 cm³
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1/2 Zoll | Typ: | Wasserabscheider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wasserabscheider, automatischerÖler, Druckminderer, Elmag, Filter-Druckminderer, Inline-Filter, Kombi-Öler, Kombi-Wartungseinheit, Wartungseinheit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,38* | € 53,27* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 42,16* | € 53,71* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 41,85* | € 57,71* | | | | | | 35 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 43,87* | € 60,32* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 67,73* | € 84,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 115,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|