Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag43017 Herst.-Nr.: 43017 EAN/GTIN: 9004853430176 |
| | |
|
| | |
| Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen. Produktbeschreibung: ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C Xzu Wasser (max. 130° C)zu Druckluft, Wasser (max. 130°C)geeignet zu Hochdruckreinigung, Reinigung, Bewässerung und Landwirtschaftrobust und kompaktTrommel und Halterung aus lackiertem StahlDrehgelenk aus Edelstahl AISI 304Viton-Dichtungserienmäßig: schwenkbare Konsole 40° links-rechtsserienmäßig: Schlauchzuleitung: 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)Technische Daten: - elmag44017 - ohne Schlauch, Eingang IG 3/8", Ausgang IG 1/2"
- elmag43017 - 3/8", 9,5x17 mm, Eingang IG 3/8", Ausgang IG 3/8", 25 m
- elmag43018 - 3/8", 9,5x17 mm, Eingang IG 3/8", Ausgang IG 3/8", 20 m
Weitere Informationen: | | Material: | lackierter Stahl | max. Betriebsdruck: | 200 bar | Typ: | Schlauchaufroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 738,12* | € 814,18* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 723,93* | € 814,19* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 735,11* | € 814,21* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 773,00* | € 939,27* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 939,23* | € 1.021,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|