Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-elmag43122 Herst.-Nr.: 43122 EAN/GTIN: 9004853431227 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen. Produktbeschreibung: ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C Xzu Wasser (max. 130° C)zu Öle, Frostschutzmittelgeeignet zu Maschinen-Betankung, Werkstätten, Wartungsbetriebe, Landwirtschaft, CNC-Fertigungsbetrieberobust und kompaktTrommel und Halterung aus lackiertem StahlDrehgelenk aus Stahl verzinktPolyurethan-Dichtungserienmäßig: Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte StahlanschlüsseTechnische Daten: - elmag43122 - ohne Schlauch und IG 1"
- elmag43123 - 3/4", 19x26,5 mm, Eingang IG 3/4", Ausgang AG 3/4", 30 m
- elmag43124 - 3/4", 19x26,5 mm, Eingang IG 3/4", Ausgang AG 3/4", 40 m
- elmag43125 - 1", 25,4x35,5 mm, Eingang IG 1", Ausgang AG 1", 20 m
- elmag43126 - 1", 25,4x35,5 mm, Eingang IG 1", Ausgang AG 1", 30 m
- elmag43127 - ohne Schlauch und IG 1/2"
- elmag43128 - 1/2", 12,7x19 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 40 m
- elmag43129 - 1/2", 12,7x19 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 50 m
- elmag43109 - 1/2", 12,7x19 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 60 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | ohne Schlauch | Material: | lackierter Stahl | max. Betriebsdruck: | 100 bar | Typ: | Schlauchaufroller |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.090,53* | € 1.191,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 989,39* | € 1.191,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 1.095,59* | € 1.191,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.116,07* | € 1.345,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|