Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 560-415


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 560-415
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 560-415
Artikel-Nr.:
     415-elmag43126
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43126
EAN/GTIN:
     9004853431265
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 130° C)
  • zu Öle, Frostschutzmittel
  • geeignet zu Maschinen-Betankung, Werkstätten, Wartungsbetriebe, Landwirtschaft, CNC-Fertigungsbetriebe
  • robust und kompakt
  • Trommel und Halterung aus lackiertem Stahl
  • Drehgelenk aus Stahl verzinkt
  • Polyurethan-Dichtung
  • serienmäßig: Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)
  • schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte Stahlanschlüsse

    Technische Daten:

    • elmag43122 - ohne Schlauch und IG 1"
    • elmag43123 - 3/4", 19x26,5 mm, Eingang IG 3/4", Ausgang AG 3/4", 30 m
    • elmag43124 - 3/4", 19x26,5 mm, Eingang IG 3/4", Ausgang AG 3/4", 40 m
    • elmag43125 - 1", 25,4x35,5 mm, Eingang IG 1", Ausgang AG 1", 20 m
    • elmag43126 - 1", 25,4x35,5 mm, Eingang IG 1", Ausgang AG 1", 30 m
    • elmag43127 - ohne Schlauch und IG 1/2"
    • elmag43128 - 1/2", 12,7x19 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 40 m
    • elmag43129 - 1/2", 12,7x19 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 50 m
    • elmag43109 - 1/2", 12,7x19 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 60 m
  • Weitere Informationen:
    Material:
    lackierter Stahl
    max. Betriebsdruck:
    50 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchabroller 30m, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.944,45*
    € 2.080,22*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.755,56*
    € 2.080,23*
    € 4,90*
    ab € 1.948,30*
    € 2.080,25*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.992,94*
    € 2.348,39*
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.348,39*
    € 2.794,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.306,32*
    € 2.744,52
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2.248,66*
    € 2.675,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.132,24*
    € 2.537,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.994,17*
    € 2.373,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.992,94*
    € 2.371,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43116
    ab € 642,43*
    Ähnlich
    ELMAG
    43122
    ab € 989,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.