Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber EPS 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Schlagschrauber EPS 108
Druckluft-Schlagschrauber EPS 108
Artikel-Nr.:
     415-elmag43837
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43837
EAN/GTIN:
     9004853438370
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • stoßfestes Composit-Gehäuse
  • sehr leicht und handlich
  • Einhandbedienung zu Umschaltung Rechts- und Linkslauf
  • HDS
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
  • Aufnahme: 1/4"
  • Lös-/Anziehmoment: 102 - 92 Nm
  • Luftbedarf: 113 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibration: 5,2 m/s
  • Schalldruckpegel: 82 dB(A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
11000 U/min
Gewicht:
1 kg
Länge:
154 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Druckluft-Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-SchlagschrauberEPS, Druckluftwerkzeug, Elmag, Gewerbe, Handwerk, Industrie, Industrie-Schlagschrauber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 193,07*
€ 235,98*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 196,56*
€ 238,31*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 198,59*
€ 245,88*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 212,80*
€ 256,25*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,14*
€ 290,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,21*
€ 345,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,06*
€ 338,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,05*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,23*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,04*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,69*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,59*
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,24*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,98*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,16*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,84*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.