Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Winkelschleifer EPS 403, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Winkelschleifer EPS 403, 125 mm
Druckluft-Winkelschleifer EPS 403, 125 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag44770
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44770
EAN/GTIN:
     9004853447709
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • zu Schrupp- und (dünne) Trennscheiben geeignet
  • zu Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Automatik-Stopp
  • werkzeuglose verstellbare Stahlschutzhaube
  • extrem leicht und handlich
  • kälteisoliertes Compositgehäuse
  • PROFI-Modell mit enormer Schleif- und Trennleistung
  • Abluft durch den Handgriff
  • Spindelaufnahme: M14 x 2,0
  • Schleifkörper-ø: 125 x 0,6 x 22,2 mm
  • Luftbedarf: 650 l/min
  • Luftanschluss: 3/8"
  • Vibration: 6,6 m/s²
  • Schalldruckpegel: 88 dB(A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
12000 U/min
Gewicht:
2 kg
Länge:
253 mm
Leistung:
1040 Watt
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Exzenterschleifer, Druckluft-Pistolenschleifer, Druckluft-Schwingschleifer, Druckluftwerkzeug, Elmag
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 293,63*
€ 349,59*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 287,39*
€ 353,08*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,10*
€ 418,63*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 494,83*
€ 576,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,63*
€ 498,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,36*
€ 488,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 400,10*
€ 476,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,61*
€ 417,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,39*
€ 389,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,10*
€ 377,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43800
ab € 142,56*
Ähnlich
ELMAG
43801
ab € 220,90*
Ähnlich
ELMAG
43802
ab € 382,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.