Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallhandkreissäge HAND DRY CUTTER 8230-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallhandkreissäge HAND DRY CUTTER 8230-60
Metallhandkreissäge HAND DRY CUTTER 8230-60
Artikel-Nr.:
     415-elmag78387
Hersteller:
     JEPSON Power
Herst.-Nr.:
     78387
EAN/GTIN:
     9004853783876
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge

Hand Dry Cutter sind High-Tech-Metallkreissägen zu den manuell geführten Zuschnitt von Rohren, Profilen, Blechen und Gittern aus Stahl und Nichteisenmetallen sowie von Kunst- und Verbundwerkstoffen (z.B. Sandwichpaneele). Kräftiger Hand Dry Cutter mit optimiertem Technikdesign. Schneidet so flott, sicher und präzise, wie er aussieht. Eine Profimaschine zu den intensiven Dauereinsatz. Mit extra schlankem Hartmetall-Sägeblatt zu Metallgitter, Loch- und Trapezbleche. Transportgewicht nur 7,1 kg.

Produktbeschreibung:

  • weltweit tausendfach praxisbewährt
  • kühlmittelfreier, nahezu gratfreier Schnitt: Schneidenwerkstoff mit hoher Verschleißfestigkeit, 5-fach nach schärfbar
  • sehr gutes Handling: rutschfester ERGO-Softgrip und leichtes, schlagfestes Gehäuse
  • rasche Schnitttiefeneinstellung
  • optimale Schnittführung: Gleitführungsmarken und stufenlos einstellbare Längsführung
  • praktisch und sauber: mit Spänebehälter
  • geprüfte Sicherheit: Sägeblattabdeckung, selbstschließender Sägeblattschutz, Sicherheitsschalter, CE-konform
  • Schnitttiefe 82 mm

Ausstattung:

  • TANITEC Hm/sägeblatt THT 230 mm, 60 Zähne
  • Werkzeug-Betriebsanleitung-CE

    Produktdaten:

    • Rundrohr Schnittbereich bei 0°: max. 84x5 mm
    • Rundrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: max. 56x4 mm
    • Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°: max. 84x5 mm
    • Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: max. 56x4 mm
    • Winkelprofil Schnitttiefe bei 0°: max. 84x10 mm
    • Winkelprofil Schnitttiefe bei 45°: max. 56x8 mm
    • Flachstahl Schnitttiefe bei 0°: max. 10 mm
    • Flachstahl Schnitttiefe bei 45°: max. 8 mm
    • Schrägschnittwinkel: 0-45 °
Weitere Informationen:
Bohrung:
25,4 mm
Drehzahl:
2600 U/min
Gewicht:
7,1 kg
Leistung:
1700 Watt
Weitere Suchbegriffe: Bandsäge, Bandsägemaschine, Elmag, Metall-Bandsäge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,60*
€ 677,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,49*
€ 677,45*
€ 4,90*
ab € 587,40*
€ 677,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,79*
€ 712,29*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,57*
€ 797,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,13*
€ 948,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,67*
€ 890,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 729,96*
€ 868,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,08*
€ 829,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,94*
€ 773,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,57*
€ 761,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.