Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2, Sechskant, Elofort 17S - 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"
12-5
1-2
Logo
sechskant
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 16 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     415-elo0017010161000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0017010161000
EAN/GTIN:
     4022989005698
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz

Produktbeschreibung:

  • aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • geprüft nach DIN 3124
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll Sechskant
Gewicht:
53,5 g
Länge:
38 mm
Norm ISO:
ISO 2725
Schlüsselweite:
16 mm
Typ:
6-kant Steckschlüssel IMPACT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
254
1
€ 8,00*
ab € 1,83*
€ 2,74*
Lager 415
unbekannt
7
€ 19,95*
ab € 1,95*
€ 3,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 14 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 21 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 28 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 22,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0017000061001
ab € 3,16*
Zubehör
Elora
0017000081001
ab € 22,05*
Zubehör
Elora
0017000051001
ab € 5,81*
Zubehör
Elora
0017000031001
ab € 4,25*
Zubehör
Elora
0017000041001
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.