Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Box 14-teilig Elofort 23UK


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bit-Satz 1/4"
Bit-Satz 1/4"
6-3
Detail
Logo
6-kant
schlitz
kreuzschlitz
innen-torx
innensechskant
Logo
Artikel-Nr.:
     415-elo0023501526000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0023501526000
EAN/GTIN:
     4022989126980
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

  • 1 Magnethalter
  • 1 Bit-Mini-Hebelumschaltknarre
  • 1 Adapter
  • Sechskant-Bit: 8, 9, 10 mm
  • IS-4x0,6
  • PH-1
  • TX-25
  • IN2, 2,5, 3, 4, 5, 6
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Gewicht:
230 g
Typ:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bit satz, Bit, Bit-Box, Bit-Set, Bits, Elofort, Elora
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 8,00*
ab € 27,12*
€ 37,13*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,89*
€ 43,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 43,71*
€ 52,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 42,58*
€ 50,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,90*
€ 45,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,11*
€ 41,78
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,03*
€ 40,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,89*
€ 34,38
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0023000036000
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.