Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0056500031000 Herst.-Nr.: 0056500031000 EAN/GTIN: 4022989141006 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: - 1/4" Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze: 13-S 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm
- Schraubendrehereinsätze: 13-IN 3 | 4 | 5 | 6, 13-IS 4 | 5,5, 13-PZ 1 | 2, 13-PH 0 | 1 | 2, 13-TX 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 40, 13-XZN 5 | 6 | 8
- 13-8 Hebelumschaltknarre
- 13-1 Steckgriff
- 13-3 Verlängerung
- 13-4 Verlängerung
- 13-5 Kardangelenk
- 1/2" Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze: 17-S 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |27 | 30 | 32 mm
- 17-8 Hebelumschaltknarre
- 17-3 Verlängerung
- 17-4 Verlängerung
- 17-5 Kardangelenk
- 17-6 Gleitstück
- ELORA-Kugelkopf-Winkelschraubendreher, extra lang: 159KU-1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4200 g | Typ: | Werkzeugmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 1/4 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge, Elofort, Elora, Leermodul, Module, Werkzeug, Werkzeug-Module, Werkzeugmodule |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 147,93* | € 182,90* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 157,51* | € 215,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|