Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rohrzange ELORA-68SN-3, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eck-Rohrzange ELORA-68SN-3 für Rohre bis ø 3 Zoll
Eck-Rohrzange ELORA-68SN-3 für Rohre bis ø 3 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-elo0068100636000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0068100636000
EAN/GTIN:
     4022989013235
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Dreipunkt S-Maul Rohrzange ELORA-68SN ist für hohe Beanspruchung einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • schwedisches Modell
  • Kopf 45° abgewinkelt
  • gesenkgeschmiedet und vergütet
  • Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
  • selbsthemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
  • Rolle unverlierbar
  • rot lackiert, Kopf geschliffen
  • ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV3 / 1.2208
Weitere Informationen:
Durchmesser:
103 mm
Gewicht:
4200 g
Länge:
700 mm
Typ:
Rohrzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 8,00*
ab € 115,98*
€ 143,48*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 130,40*
€ 177,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.