Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0249000000000 Herst.-Nr.: 0249000000000 EAN/GTIN: 4022989042365 |
| |
|
| | |
| Zum Reinigen und Justieren von Zündkerzenkontakten ist die Kontaktfeile ELORA-249 bestens geeignet. Produktdaten: - Hieb 2, halbschlicht
- Vergütungsstahl C45/1.0503
- Stärke: 0,8 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 8 mm | Gewicht: | 10 g | Länge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bremssattelfeile, Elora, Feile, Feilen-Satz, Feilenheft, Gewindefeile, Karosserie-Feilenblatt, Rundfeile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 1,70* | € 2,78* | | | | Lager 415 | | | | 8 | | € 19,95* | ab € 1,83* | € 3,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 26,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|