Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0328000506100 Herst.-Nr.: 0328000506100 EAN/GTIN: 4022989109228 |
| |
|
| | |
| Der Gelenkbolzen-Ausdrücker ELORA-328 ist zum schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen und Stabilisatoren einsetzbar. Produktbeschreibung: - verzinkt, Spindel brüniert
- aus Vergütungsstahl
- Spannweite: 50 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 779 g | Länge: | 100 mm | Schlüsselweite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 42,96* | € 57,32* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 51,43* | € 74,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|