Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo1363000011000 Herst.-Nr.: 1363000011000 EAN/GTIN: 4022989141228 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 42-tlg.
- in stabiler Metallklappkassette
- zum Gewindeschneiden von Innen- und Außengewinden Mf3 bis Mf12
- bestehend aus Satzgewindebohrer (2-teilig), Windeisen, Kernlochbohrer, Schneideisen, Schneideisenhalter, Führungen und Gewindelehre
- nach DIN 352
Produktdaten: Lieferumfang: - Gewindebohrer (Vor-, Fertigschneider): M3x0,35, M4x0,5, M5x0,5, M6x0,75, M8 x 1,0, M10x1, M12x1,5
- Kernlochbohrer: Ø 2,6, 3,5, 4,5, 5,2, 7,0, 9,0, 10,5
- 2 Windeisen
- Schneideisen Mf3 ,Mf4, Mf5, Mf6, Mf8, Mf10, Mf12
- Schneideisenhalter
- 7 Führungen
- Gewindelehre
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elora, Gewinde-Schneidsatz, Gewindereparatursortiment, Gewindeschneidsortiment |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 110,66* | € 137,70* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 119,86* | € 164,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|