Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo1537001001000 Herst.-Nr.: 1537001001000 EAN/GTIN: 4022989078593 |
| |
|
| | |
| Der Gradmesser ELORA-1537 ist zum Messen von Winkelgraden 10 – 170° einsetzbar. Produktbeschreibung: - mit verstellbarer Schiene und Feststellschraube
- spezial Stahl matt verchromt
- Bogen-Ø: 100 mm
- Schienenlänge: 150 mm
- in einem Etui
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 187 g | Typ: | Gradmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elora, Grad-Messer, Winkel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 57,30* | € 74,30* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 90,54* | € 126,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|